51152-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133009
N° MFR51152-MP
Prix6,365.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133009
N° MFR51152-MP
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
Prix6,365.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51152-MP

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4026677207203
  • Poids
    17.82 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues