51152

NTN
51152

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 317 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133013
N° MFR51152
Prix3,892.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51152

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 317 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133013
N° MFR51152
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
Prix3,892.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51152 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    317 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306361
  • CUP_NON
    4547359306361
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    15.234 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif