51160 F

SKF
51160 F

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 62 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133026
N° MFR51160 F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51160 F

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 62 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133026
N° MFR51160 F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
51160 F BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Série
    51100

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues