33213J

NSK
33213J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00133029
N° MFR33213J
Prix217.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
33213J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00133029
N° MFR33213J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix217.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33213 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 332
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Largeur du cône
    41 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur du gobelet
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    202000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023217
  • CUP_NON
    029176023217
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    4.85 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 33213J , diamètre 65 mm, diamètre extérieur 120 mm, 41 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif