51164

NTN
51164

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 396 mm, largeur de 63 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133036
N° MFR51164
Prix14,476.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51164

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 396 mm, largeur de 63 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133036
N° MFR51164
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
Prix14,476.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51164 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    396 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    790 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306392
  • CUP_NON
    4547359306392
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    38.360 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif