51164

SKF
51164

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 63 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133037
N° MFR51164
Prix10,599.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51164

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 63 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133037
N° MFR51164
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
Prix10,599.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51164 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Série
    51100
  • CUP_NON
    7316572052044
  • Poids
    41.70 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues