51168M

NSK
51168M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 420 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133040
N° MFR51168M
Prix11,255.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51168M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 420 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133040
N° MFR51168M
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
Prix11,255.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51168M BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    420 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    51100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029110
  • CUP_NON
    029176029110
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    44.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif