51172

NTN
51172

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 440 mm, largeur de 65 mm
N° D’ARTICLE MI00133050
N° MFR51172
Prix18,462.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51172

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 440 mm, largeur de 65 mm
N° D’ARTICLE MI00133050
N° MFR51172
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
Prix18,462.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51172 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    436 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306415
  • CUP_NON
    4547359306415
  • Poids
    46.517 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif