51200

SKF
51200

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133056
N° MFR51200
Prix83.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51200

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133056
N° MFR51200
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
Votre prix83.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51200 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577006752
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues