51201

SKF
51201

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133065
N° MFR51201
Prix55.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51201

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133065
N° MFR51201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51201 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.3 kN
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577006769
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues