51202

NSK
51202

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133072
N° MFR51202
Price$68.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51202

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133072
N° MFR51202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$68.83/each

Aperçu

Description du fabricant
51202 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026508
  • CUP_NON
    029176026508
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif