51204

SKF
51204

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133105
N° MFR51204
Prix61.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51204

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133105
N° MFR51204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51204 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.2 kN
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577058539
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues