51205

SKF
51205

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 15 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133119
N° MFR51205
Prix93.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51205

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 15 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133119
N° MFR51205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51205 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26.5 kN
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577058522
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues