51207

NSK
51207

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133139
N° MFR51207
Prix97.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51207

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133139
N° MFR51207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51207 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    51200
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029172
  • CUP_NON
    029176029172
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.49 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif