Motion
51208

NSK
51208

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133155
N° MFR51208
Prix90.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51208

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133155
N° MFR51208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix90.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51208 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026546
  • CUP_NON
    029176026546
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif