51210

SKF
51210

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133182
N° MFR51210
Prix154.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51210

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133182
N° MFR51210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51210 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.4 kN
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577058003
  • Poids
    0.82 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues