51211
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133191
N° MFR51211
Prix192.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133191
N° MFR51211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51211

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    51200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801162418
  • Poids
    1.34 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif