51211

SKF
51211

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133195
N° MFR51211
Price$201.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51211

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133195
N° MFR51211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix201.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51211 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58.5 kN
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577058485
  • Poids
    1.32 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif