51213

NSK
51213

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133219
N° MFR51213
Prix267.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51213

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133219
N° MFR51213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51213 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7700 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026553
  • CUP_NON
    029176026553
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    1.70 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif