51214BNLS
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI00133232
N° MFR51214BNLS
Prix361.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI00133232
N° MFR51214BNLS
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
Prix361.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51214 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Capacité de charge statique
    199000 N
  • Capacité de charge dynamique
    76000 N
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893596465
  • CUP_NON
    4991893596465
  • Description
    51200 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Poids
    1.78 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif