Motion
51214

NTN
51214

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133233
N° MFR51214
Prix252.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51214

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133233
N° MFR51214
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
Prix252.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51214 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    512
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306750
  • CUP_NON
    4547359306750
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    1.733 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif