51216

SKF
51216

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133261
N° MFR51216
Prix359.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51216

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133261
N° MFR51216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix359.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51216 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.1 kN
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577006806
  • Poids
    2.01 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues