51218

SKF
51218

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 35 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133273
N° MFR51218
Prix497.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51218

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 35 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133273
N° MFR51218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix497.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51218 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112 kN
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577006820
  • Poids
    3.71 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues