51226
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133293
N° MFR51226
Price$1,371.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133293
N° MFR51226
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
Votre prix1,371.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51226

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    51200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801197984
  • Poids
    9.22 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif