51228

SKF
51228

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133301
N° MFR51228
Prix2,234.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51228

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133301
N° MFR51228
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
Prix2,234.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51228 F BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    190 kN
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577612113
  • Poids
    9.59 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues