Aperçu
Description du fabricant
33024J BRG
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 330
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Hauteur totale48 mm
- Largeur totale48 mm
- Largeur du cône48 mm
- Longueur totale180 mm
- Largeur du gobelet38 mm
- Cote de précision AbmaPrécision standard
- Capacité de charge dynamique300000 N
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176076336
- CUP_NON029176076336
- Code d’harmonisation8482200060
- Poids4.2 kg
- DescriptionNSK haute capacité, ROULEMENT conique métrique à rouleaux 33024J , diamètre 120 mm, diamètre extérieur 180 mm, 48 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu