33024

SKF
33024

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00133311
N° MFR33024
Prix585.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33024

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00133311
N° MFR33024
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
Votre prix585.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33024 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    330
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577006325
  • Poids
    9.38 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues