51234

NSK
51234

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 55 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133321
N° MFR51234
Prix3,465.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51234

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 55 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133321
N° MFR51234
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
Prix3,465.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51234 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    240 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    51200
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029257
  • CUP_NON
    029176029257
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    17.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif