51236M

SKF
51236M

Roulements de butée de roulement à billes – monodirectionnels, alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 56 mm, séparables
N° D’ARTICLE MI00133326
N° MFR51236M
Price$4,854.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51236M

Roulements de butée de roulement à billes – monodirectionnels, alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 56 mm, séparables
N° D’ARTICLE MI00133326
N° MFR51236M
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
Price$4,854.31/each

Aperçu

Description du fabricant
51236 M THRUST BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    302 kN
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577121134
  • CUP_NON
    7316577121134
  • Poids
    19.11 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif