51252 M

SKF
51252 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 79 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133343
N° MFR51252 M
Prix9,316.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51252 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 79 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133343
N° MFR51252 M
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
Votre prix9,316.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51252 M THRUST BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    79 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Série
    51200
  • CUP_NON
    7316577121189
  • Poids
    54.79 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues