24130CC3W507

NSK
24130CC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133347
N° MFR24130CC3W507
Prix4,556.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24130CC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133347
N° MFR24130CC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,556.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24130CC3W507

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    890000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    1530000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    241
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176807930
  • CUP_NON
    029176807930
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    40.12 lb
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif