51306

NSK
51306

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 21 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133375
N° MFR51306
Prix127.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51306

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 21 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133375
N° MFR51306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51306 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    513
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026591
  • CUP_NON
    029176026591
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif