Motion
51309

SKF
51309

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133397
N° MFR51309
Prix235.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51309

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133397
N° MFR51309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix235.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51309 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.1 kN
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577058966
  • Poids
    1.46 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues