51310

NSK
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133401
N° MFR51310
Prix215.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133401
N° MFR51310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51310 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    51300
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026614
  • CUP_NON
    029176026614
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    2.20 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif