51310

SKF
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133402
N° MFR51310
Prix279.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133402
N° MFR51310
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
Votre prix279.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51310 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81.9 kN
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006882
  • Poids
    2.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues