Motion
51312

NSK
51312

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133411
N° MFR51312
Prix497.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51312

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133411
N° MFR51312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix497.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51312 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    51300
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026621
  • CUP_NON
    029176026621
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    3.20 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif