51313
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133414
N° MFR51313
Prix542.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133414
N° MFR51313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51313

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    513
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • CUP_NON
    4012801198226
  • Poids
    3.45 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues