51313

SKF
51313

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133417
N° MFR51313
Prix447.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51313

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133417
N° MFR51313
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
Votre prix447.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51313 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006912
  • Poids
    3.23 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues