51315

SKF
51315

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133427
N° MFR51315
Price$843.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51315

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133427
N° MFR51315
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
Votre prix843.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51315 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163 kN
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006936
  • Poids
    5.71 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif