51316

SKF
51316

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133432
N° MFR51316
Prix1,333.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51316

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133432
N° MFR51316
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
Prix1,333.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51316 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159 kN
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006943
  • Poids
    5.95 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues