24130CK30E4C3

NSK
24130CK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133434
N° MFR24130CK30E4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24130CK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133434
N° MFR24130CK30E4C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24130 CK30 E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    029176038211
  • CUP_NON
    029176038211
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif