51318

SKF
51318

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 50 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133443
N° MFR51318
Prix1,320.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51318

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 50 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133443
N° MFR51318
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
Votre prix1,320.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51318 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182 kN
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006967
  • Poids
    8.27 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues