51320

SKF
51320

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 55 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133449
N° MFR51320
Prix1,387.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51320

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 55 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133449
N° MFR51320
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
Votre prix1,387.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51320 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    225 kN
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    513
  • CUP_NON
    7316577006974
  • Poids
    11.06 lb
  • Type de produit
    Joints d’étanchéité à l’huile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues