51322-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 63 mm
N° D’ARTICLE MI00133451
N° MFR51322-MP
Prix2,900.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 63 mm
N° D’ARTICLE MI00133451
N° MFR51322-MP
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
Prix2,900.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51322-MP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    1790 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    513
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801198271
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Poids
    16.94 lb
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues