51326-MP
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 75 mm
N° D’ARTICLE MI00133462
N° MFR51326-MP
Price$4,931.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 75 mm
N° D’ARTICLE MI00133462
N° MFR51326-MP
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
Votre prix4,931.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51326-MP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    360000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    1490 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    513
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801198295
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Poids
    29.26 lb
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif