51405

SKF
51405

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 24 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133480
N° MFR51405
Prix246.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51405

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 24 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133480
N° MFR51405
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
Votre prix246.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51405 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.3 kN
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    514
  • CUP_NON
    7316576677915
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues