Motion
51406

SKF
51406

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133485
N° MFR51406
Prix331.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51406

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133485
N° MFR51406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix331.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51406 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70.2 kN
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    514
  • CUP_NON
    7316576677953
  • Poids
    1.14 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues