Motion
51407

SKF
51407

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 32 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133489
N° MFR51407
Prix320.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51407

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 32 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133489
N° MFR51407
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
Votre prix320.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51407 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.1 kN
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    514
  • CUP_NON
    7316576677984
  • Poids
    1.68 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues