51408

NSK
51408

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133493
N° MFR51408
Prix267.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51408

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133493
N° MFR51408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51408 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10500 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    514
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029349
  • CUP_NON
    029176029349
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    2.51 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif