Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale100 mm
- Pays d’origineJP
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Type de fermetureOuvert
- Séparable ou avec bandeSéparable
- Type de coursePlat
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Capacité de charge dynamique radiale13000 kg
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Rpm max.2400 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Série514
- Numéro CUP du fabricant029176029356
- CUP_NON029176029356
- Code d’harmonisation8482105008
- Poids3.24 lb
- Type de produitRoulements de butée de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKNSK Tough Steel Brochure
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu